電源ワイヤレス15W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64928055 品番16079
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ワイヤレス充電Qi規格対応。最大15Wの高出力。
置くだけで充電できるので、面倒なケーブルの抜き挿しも不要です。
(過充電を防ぐON/OFFスイッチ付き。)
厚さ3.5mmの充電ユニットは防水設計なので雨でも安心。
ご使用中のスマートフォンホルダーに貼り付けて使用できます。
ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
メインキー連動でバッテリー上がりの心配はありません。

規格【対応充電】ワイヤレス充電Qi規格 Qi-EPP準拠 出力充電効率:70〜85%、15W、充電高さ:5mm以内 入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC11V〜16V、最大入力電流(無負担):20mA以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする