電源SLIM18WタイプC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64928956 品番17214
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

モバイル機器をツーリング中に充電!
スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消!
USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし!
ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
取り付け幅12mmのスマート設計。
コントロールスイッチに馴染むデザイン。
バンドルクランプは、Φ22.2mm、Φ25.4mm対応。

長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800 出力出力電圧:5V(4.7〜5.35V)、9V(8.5〜9.5V)、12V(11.4〜12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W 入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V〜16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下 対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする