GIVI B42ND ANTARTICA

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64930724 品番18873
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
質量(kg)4.0(ベース込み) 容量(L)42 最大積載量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外側:456×496×319 主な適合車種モノロック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64930724
2021-06-14
用途:
軽二輪スクーターに取り付け
サービス業

最新型でスタイルが良い。
安心のgiviだが、自分のキャリアには半分の2つしか金具がつけられなかったため、タイラップで補強した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする