DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の バイクカスタムパーツ
X803UC DAVIES 39/S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64935633
品番
99080
参考基準価格(税別)
¥92,500
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
ハイエンド素材を使用し、軽さと強度を両立したフラッグシップモデル。
風洞実験や実走試験、MotoGPレースで培った空力性能は、高速走行時の
安定性を持ち快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。
仕様
あごひも:Dリング
材質
アウターシェル:カーボン&コンポジットファイバー
規格
SG規格(MFJ公認)
内装
脱着洗濯可能