パイプエンジンガードロワー セロー250

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64935667 品番99255
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。
立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
Φ25.4(1インチ)のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクション
カメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。
18〜'19モデル(DG31J)にジャストフィット。
〜'17(DG11J-DG17J)は、キャニスター部分に空間ができますが装着可能です。

仕様左右分割タイプ(非対称形状)、YAMAHAオプション品アンダーガード(Q5KYSK113E02)同時装着可能。 材質/仕上スチール製マットブラック塗装仕上げ 最大幅(mm)装着時:382 適合車種YAMAHA 250cc SEROW 250 (セロー)〈XT250〉 主な適合車種YAMAHA 250cc SEROW 250 〈XT250〉 2014年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする