エンジンガード UPPER / REBEL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64935676 品番99258
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。
立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
Φ25.4(1インチ)のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクション
カメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。
ゴムダンパー装備で、フレームに傷を与えない親切設計。

仕様REBEL250/500共通、左右分割タイプ(対称形状) 材質/仕上スチール製マットブラック塗装仕上げ 最大幅(mm)装着時:592 適合車種HONDA 250cc Rebel250 ABS 2017年式 主な適合車種Rebel250 ABS 2017年式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする