スタンダード切断砥石

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 65005089 品番 R180-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。

粒度46 内径(Φmm)20 外径(Φmm)180 厚さT(mm)2 最高使用周速度(m/s)72 用途一般鋼用 砥材A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする