FRT-001 fortユニクロ 2X4用金具 アングルA1-UC fort 65013848 FRT-001 fortユニクロ 2X4用金具 アングルA1-UC fort 65013848 FRT-001 fortユニクロ 2X4用金具 アングルA1-UC fort 65013848 FRT-001 fortユニクロ 2X4用金具 アングルA1-UC fort 65013848 FRT-001 fortユニクロ 2X4用金具 アングルA1-UC fort 65013848

fortユニクロ 2X4用金具 アングルA1-UC

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65013848 品番FRT-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81
販売価格(税別)
74

バイ2幅に適した、小さめのアングルです。
縦幅も36mmなので、バイ2幅内におさまります。
太さ3.8mm〜4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。

用途2×4材を使用しての組立に。 厚さ(mm)2 寸法(mm)2×34×36×36 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65013848
2023-07-11
用途:
DIY
その他業種

2×4材どうしの固定に使用。安いしとても助かります

対象商品:
65013848
2023-07-09
用途:
DIY
その他業種

2×4材の補強に使用
強度も問題無いし安いので助かる

対象商品:
65013848
2023-03-30
用途:
DIY間仕切り壁の補強。
医療・福祉・介護関連業

安いけどしっかりしてました。
DIYでは◎
また、利用させて頂きます。

対象商品:
65013848
2022-01-06
用途:
内装DIY
サービス業

2X4材での家具作製にてコーナー補強に使用。安価なので気軽に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする