横幅は82mmでバイ4幅に、縦幅は36mmバイ2幅内におさまるアングルです。 太さ3.8mm〜4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
2x4の木造ガレージを建てたら、手抜き工事をされて完了検査が通らず放置された。防火の関係で石膏ボードは必須ですが、ボードも貼っていない。それで別な業者に依頼してボード貼りを頼みましたが、4つ角の下地が無い面があり2x4材を追加しなければならず、固定するために買っておきました。直接釘を斜めに打って止めるよりマシだと思います。
ツーバイフォーで作った棚の受けとして使っています。硬さもしっかりあるのとビス穴も正確なので使い勝手良かった。
この価格で必要十分と思われる強度。これから2x4でDIYする際の必需品になりそうです。