曜日別特売
FRT-026 fort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT1-BK fort 65014033

 

FRT-026 fort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT1-BK fort 65014033
FRT-026 fort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT1-BK fort 65014033

fort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT1-BK

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65014033品番FRT-026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

バイ2幅の木材を接続するのに使用します。
太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。

用途
2×4材を使用しての組立に。
材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65014033
2025-02-16
用途: ガレージ梁製作に使用
運輸・通信業

安いのにしっかりした作りで満足です またリピートします

対象商品 : 65014033
2024-03-18
用途: DIY 2x4木材連結用

写真製品1個では締結力が低いので、2個1組で使用する。
ガッチリとしており、強度も問題なし。
ただし、2個1組で使用すると合計でビスを20本使う。
だからこそ強度が確保されるのだが、電動ドライバでも結構な労力です。

1が参考にしています
対象商品 : 65014033
2022-10-07
用途: DIYで、棚作りで使用
製造業

作りが良いです。穴位置や塗装などは特に問題なく使用出来ます。
2X4材の組立で、追加で購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする