FRT-037 fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB4-BK fort 65014137 FRT-037 fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB4-BK fort 65014137

fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB4-BK

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65014137 品番FRT-037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

2×4材を3方面で固定するのに使用します。
太さ3.8mm〜4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。

用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65014137
2023-02-22
用途:
机の作成
その他業種

手持ちの天板に合うテーブルの脚作成で使用。
ミシン台とするために頑丈にできました。
ミシン掛けても全然揺れない程です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする