FRT-042 fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC2-UC fort 65014164 FRT-042 fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC2-UC fort 65014164 FRT-042 fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC2-UC fort 65014164 FRT-042 fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC2-UC fort 65014164 FRT-042 fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC2-UC fort 65014164

fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC2-UC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65014164 品番FRT-042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

コーナー部分の補強に使用する金具です。
太さ3.8mm〜4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。

用途2×4材を使用しての組立に。 厚さ(mm)2 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする