2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。 太さ3.8mm〜4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
シンプソン金具があるおかげで2x4材の活用が増え簡単に小屋組みができます。この金具は土台に2x4を根太代わりにする際に便利です。
丁度良い形状でした材質がステンレスなら尚良かったですいろんな形状、材質の金具が有り助かります欲しい物の検索が容易なる様、お願いします
2×4材の組み立て補強に使用しました。簡単に組めて安定するので便利
ジャストサイズで使い勝手も最高です!次も是非購入させて頂きます!