FRT-057 fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J4-BK fort 65014277 FRT-057 fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J4-BK fort 65014277

fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J4-BK

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65014277 品番FRT-057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。
太さ3.8mm〜4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。

用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65014277
2024-02-13
用途:
エクステリアのフェンスで使用
株式会社サルカンプロダクション 様 (建設業・工事業)

駐車場のフェンスを施工した際に、ルーバーの結束部分に使用しました。
黒塗装で格好良い仕上がりで満足しています。強度も問題ありませんでした。

対象商品:
65014277
2024-05-08
用途:
トレリスをつくるため
オフィス 生粋 様 (サービス業)

トレリスをつくるために使いました。やすいのでよかった

対象商品:
65014277
2022-08-30
用途:
什器
自動車・二輪車・自転車関連業

この手の2x4材の工作補助部品は幾つかあるが、このfortさんの商品がいちばん頑強で塗装やメッキの質が良い様に思います。
今回什器製作で使いましたが、個体差の歪みも少なく見える所で使っても耐えうるクオリティかと思います。

※余談ですが、モノタロウさんで複数個頼む時はビニール袋にドサドサっと入れて届くのでブラケット同士の傷付きがあることにご注意ください

対象商品:
65014277
2022-05-04
用途:
外部フェンス
株式会社 栄伸工業 様 (建設業・工事業)

ホームセンターより綺麗に梱包してありました。
直ぐに届いて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする