fort
fortの 木造住宅接合金物
fortの 2×4金物
fortユニクロ コーススレッド 四角穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(190本)
注文コード
65014304
品番
FRT-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
四角穴のため、ドライバービットとの嵌め合いが良く、カムアウトもしにくいので、打ち込みやすい。
先端カットで木に食いつきやすい。
金具と同色のユニクロメッキです。
用途
fort金具取付ビスに。
長さ(mm)
25
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部
四角穴
太さ(mm)
3.8
注意
※ビスの締付け過ぎに注意して下さい。