fort黒頭部塗装 コーススレッド 四角穴

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(190本) 注文コード 65014347 品番 FRT-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

四角穴のため、ドライバービットとの嵌め合いが良く、カムアウトもしにくいので、打ち込みやすい。
先端カットで木に食いつきやすい。
金具と同色の頭部ブラック塗装です。

用途fort金具取付ビスに。 材質 長さ(mm)25 塗装頭部黒塗装 頭部四角穴 太さ(mm)3.8
注意
※ビスの締付け過ぎに注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65014347
2023-01-05
用途:
黒色で金具固定
Aemon design 様 (製造業)

2X4用金具 コーナーを黒色四角穴fortで固定でします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする