曜日別特売
FRT-212 fort黒頭部塗装 コーススレッド 四角穴 fort 65014365

FRT-212 fort黒頭部塗装 コーススレッド 四角穴 fort 65014365
FRT-212 fort黒頭部塗装 コーススレッド 四角穴 fort 65014365
FRT-212 fort黒頭部塗装 コーススレッド 四角穴 fort 65014365
FRT-212 fort黒頭部塗装 コーススレッド 四角穴 fort 65014365

fort黒頭部塗装 コーススレッド 四角穴

(1件のレビュー)
内容量1箱(120本)
内容量1箱(120本)注文コード65014365品番FRT-212
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

四角穴のため、ドライバービットとの嵌め合いが良く、カムアウトもしにくいので、打ち込みやすい。
先端カットで木に食いつきやすい。
金具と同色の頭部ブラック塗装です。

用途
fort金具取付ビスに。
材質長さ(mm)45塗装頭部黒塗装頭部四角穴太さ(mm)3.8
注意
※ビスの締付け過ぎに注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65014347
2023-01-05
用途: 黒色で金具固定
Aemon design製造業

2X4用金具 コーナーを黒色四角穴fortで固定でします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする