fort
fortの 木造住宅接合金物
fortの 2×4金物
fortスクウェアビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1本)
注文コード
65014383
品番
FRT-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
四角穴専用のドライバービットです。
ビスが付くマグネット付きビットです。
用途
四角穴ビスの取り付けに。
軸径(Φmm)
六角:6.35
番号
#2
ビット寸法(mm)
65
注意
※割れ、欠け、変形等の異常が認められた場合には、使用しないで下さい。