クツワ
クツワの ノート・メモ
クツワの 下敷き
学校下じき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65041227
品番
ST131BL
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
A4サイズに対応!軽くて割れにくい丈夫な下じき。無地指定の学校に最適!便利な目盛り付で、小学生の人気カラーをラインナップ。
用途
下敷き
材質
PP
色
ブルー
サイズ
A4
質量(g)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×0.6×300(A4サイズ)