日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77-015用電源入力ケーブル(3m))

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1本注文コード65068371品番H-77-015-ICN
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

H-77-015の電源入力を汎用コンセントへ接続できます。電源側端子形状は電源
側コンセント形状に合わせてお選びください。

用途H-77-015用端子形状UPS側:IEC320-C19、電源側:L5-20P
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする