T-160TT 工具皿付チェア 背付き ノーリツイス 65081110

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工具皿付チェア 背付き

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送24日以内出荷とは
内容量1台注文コード65081110品番T-160TT
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

背付き工具トレー付き作業イスです。
トレーには保護用のNRゴムが貼り付けてあります。

用途工具を使う作業に。肘掛なし仕様工具トレー付幅(mm)585材質/仕上脚:スチール粉体塗装、キャスター:50Φゴム単輪ブラック高さ(mm)715~815質量(g)55.9タイプ手動上下調節奥行(mm)585キャスター張地ビニールレザー背もたれあり座幅(mm)400座高(mm)390~490座奥行(mm)360高さ調節あり背タイプロッキング仕様
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする