曜日別特売

工具皿付チェア 背付き

工具皿付チェア 背付き - ノーリツイス工具皿付チェア 背付き - ノーリツイス

背付き工具トレー付き作業イスです。
トレーには保護用のNRゴムが貼り付けてあります。

用途工具を使う作業に。仕様工具トレー付幅(mm)585材質/仕上脚:スチール粉体塗装、キャスター:50Φゴム単輪ブラック高さ(mm)715~815タイプ手動上下調節奥行(mm)585キャスター張地ビニールレザー背もたれあり座幅(mm)400座高(mm)390~490座奥行(mm)360高さ調節あり背タイプロッキング仕様内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65081110T-160TTなし
37,000
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65081119T-230TT付き
45,200
38,980
42,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする