※ファイル正面

24P メニューファイル ソノ 65083193 24P メニューファイル ソノ 65083193 24P メニューファイル ソノ 65083193

メニューファイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5冊) 注文コード 65083193 品番 24P
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥5,487
販売価格(税別)
4,988

キズや汚れに強く、水もはじくこだわりの素材。
メニューが映える、透明で丈夫な中袋を使用。
素材・加工とも安心と信頼の日本製。

仕様OP袋入 材質本体:PVC、中袋:透明PVC(本体溶着) 厚さ(mm)12 ブラック 質量(g)430 外寸(mm)240×320(開サイズ:480×320) 用紙サイズA4(210×297mm) RoHS指令(10物質対応)対応 ページ数タテ入れ8ページ(4枚)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする