※ファイル正面
ソノ
ソノの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ソノの 卓上備品・テーブルウェア
ソノの メニュー・卓上サイン
メニューファイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5冊)
注文コード
65083209
品番
24S
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥5,487
販売価格(税別)
¥
4,988
バスケットに入れる
キズや汚れに強く、水もはじくこだわりの素材。
メニューが映える、透明で丈夫な中袋を使用。
素材・加工とも安心と信頼の日本製。
仕様
OP袋入
材質
本体:PVC、中袋:透明PVC(本体溶着)
色
レッド
用紙サイズ
A4(210×297mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ページ数
タテ入れ8ページ(4枚)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650