N21-15 ウェアラブルネックファンEX 昭和商会 65083979 N21-15 ウェアラブルネックファンEX 昭和商会 65083979

ウェアラブルネックファンEX

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65083979 品番N21-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

360度風を感じる新デザインネックファン首回り全体から風を感じるアラウンド設計。
フレキシブルな可動部により自由な角度調節が可能。髪の毛を巻き込みにくい設計。

用途熱中症対策猛暑対策にスポーツ・レジャー・ドライブに、炎天下でのお仕事などに セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書 材質ABS・PP 寸法(mm)208×196×60 消費電力(W)3 風量弱/中/強 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)900×2 運転時間(時間)弱:約8.5/中:約5/強:約3
注意
※使用時間及び充電時間についてはあくまで目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65083979
2022-08-06
用途:
普段使い
建設業・工事業

思ったほど風量がなく、3段階の違いが分かりにくかった。

1人が参考にしています
対象商品:
65083979
2022-08-20
用途:
整備作業時
松本自動車鈑金 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

風が弱すぎて、使い物になりません。3段階ありますが、ほぼ風量変わりません。
ゴミを買ってしまいました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする