ダイア
ダイアの 切断
ダイアの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65085318
品番
ZC1075Y
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
刃数
26
刃厚(mm)
1.6
適合材
鉄筋(D10〜D25)
適合機種
SDC-25A、SDC-25B、SDC-25C、SDC-25R
関連資料:
(1.6MB)