RELIEF
RELIEFの 電動工具 本体
RELIEFの 締付/穴あけ(電動工具)
RELIEFの ドライバドリル
RDD-21 ドリル&ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65085363
品番
82417
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
16段階のトルク調整が可能な為、締めすぎによるネジ頭の破損や、木材穴あけ時の破損を防ぎます。
用途
木材・金属・プラスチックのネジ締め・穴あけに1台2役で作業できます。
電源(V)
100
コード長さ(m)
1.9
チャック能力(mm)
1.0〜10.0
最大締付トルク(N・m)
15
定格使用時間(分)
30