曜日別特売
2TW100XTA10N 切断砥石 XT イノックス ノートン(サンゴバン) 65094296

 

2TW100XTA10N 切断砥石 XT イノックス ノートン(サンゴバン) 65094296
2TW100XTA10N 切断砥石 XT イノックス ノートン(サンゴバン) 65094296
2TW100XTA10N 切断砥石 XT イノックス ノートン(サンゴバン) 65094296

切断砥石 XT イノックス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25枚)注文コード65094296品番2TW100XTA10N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。
1.0mm厚みの切断砥石です。
ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。
両面補強仕様ですので安全に作業できます。

用途
一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。
トラスコ品番252-2317幅(mm)1粒度#60砥材A質量(g)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度V外径(Φmm)100刃厚(mm)1主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65094296
2025-06-16
用途: 金属加工修理
モーターガレージJUN自動車・二輪車・自転車関連業

切れはすごく良いのですが減りが早いのが欠点かな!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする