SF-P-BASE-160M【ワケあり】 スライドベース 三菱電機 65095714

SF-P-BASE-160M【ワケあり】 スライドベース 三菱電機 65095714
SF-P-BASE-160M【ワケあり】 スライドベース 三菱電機 65095714
SF-P-BASE-160M【ワケあり】 スライドベース 三菱電機 65095714

スライドベース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード65095714品番SF-P-BASE-160M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥19,90013,980

SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました!
従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。
SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)9寸法X(mm)70寸法BM(mm)395寸法BN(mm)370寸法BG(mm)22寸法BE(mm)125寸法BF(mm)165寸法BH(mm)50寸法BZ(mm)16
注意
※ベース及び基礎ボルトの各寸法は従来のスライドベースと同一になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする