仕様●アラーム作動時間:(通常計測)カ約10秒、(リピート計測)計測切り替わり時 :約3秒、計測完了時:約10秒●表示方法:(液晶デジタル)タイマー桁数:4桁、目盛り個数:20個
セット内容VBT10本体/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約56(乾電池を含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×21×29
表示形式デジタル
動作環境温度5〜35℃ 湿度30〜80%(非結露)
最大設定時間(通常計測)カウントダウン:最大計測時間99分50秒、カウントアップ:最大計測時間99分59秒、(リピート計測)カウントダウン:最大計測時間99分50秒、リピート数:作業時間/最大99回、休憩時間/最大98回
電池寿命約2年間(1日10秒×3回アラーム作動時)
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○