フルHD 17.3型IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65125227 品番LCD1730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。
最大4K@30入力対応。
17.3型フルHD(1920x1080)IPSパネル採用。
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用。
HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声 入力端子搭載。
表示アスペクト比・反転表示機能。
VESA 75 x 75mm及び100 x 100mm対応。
抜け防止用ケーブルクランプ標準付属。
抜け防止DCコネクタ採用。
EIA規格19インチラックへのマウントに対応(オプション)。
安心の3年保証。

規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理グレア コントラスト比1200:1 解像度1920×1080 保証期間3年 入力端子HDMI×1 / DVI-D×1 / VGA×1 / ビデオ(RCA)×1 / 音声(RCA) L・R×1 VESAマウント(mm)75×75/100×100 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ17.3型 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 入力ポートHDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする