※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL85-183 1Mpa 高耐食圧力計 60Φ形番:SL85 長野計器 65135264 SL85-183 1Mpa 高耐食圧力計 60Φ形番:SL85 長野計器 65135264 SL85-183 1Mpa 高耐食圧力計 60Φ形番:SL85 長野計器 65135264 SL85-183 1Mpa 高耐食圧力計 60Φ形番:SL85 長野計器 65135264

高耐食圧力計 60Φ形番:SL85

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65135264 品番 SL85-183 1Mpa
参考基準価格(税別)¥73,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

接液部にフッ素樹脂を使用した耐薬品性・非粘着性に優れた圧力計です。
腐食性の強い流体などにお使いいただけます。
ケース材質をPP樹脂とし、腐食性雰囲気を考慮しています。

構造密閉構造 接続ねじR3/8 材質(接続部)エレメント:フッ素樹脂(PFA)、接続:フッ素樹脂(PTFE) 使用温度(℃)10〜30 測定流体液体(エレメントがフッ素樹脂ですので透過性をご配慮ください) 材質(ケース)PP樹脂 材質ガラス:PET樹脂 材質(パッキン)フッ素ゴム 仕様●組立・調整:クリーンルーム内(クラス10000)●リーク検査:N2ガス加圧●処理:禁油・禁水処理 包装N2ガスフラッシング、清潔なポリエチレン密封包装 質量(g)約190 形状立形 A枠 外径(Φmm)60 圧力レンジ(MPa)0〜1 精度±1.5%F.S at23℃(0.6MPa以上) 用途接液部はフッ素樹脂を使用し高耐食/PP樹脂ケースにより腐食性雰囲気を考慮/RoHS指令に対応した部品を使用/クリーンルーム内で洗浄・組立 精度(%)±1.5F.S at23℃ ケース外径(Φmm)60(目盛板サイズΦ50) ケース構造屋内一般形 材質(接液部)エレメント:フッ素樹脂(PFA)、接続:フッ素樹脂(PTFE) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ガラス)PET樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする