ヤマショウ
ヤマショウの 防護服・保護服・特殊服
ヤマショウの 虫よけ防護服
防虫ネット パーカー グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65158696
品番
YAN-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
日本製忌避剤入りで、嫌な虫が寄り付きにくいメッシュパーカー。
用途
キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。
仕様
男女兼用
材質
ポリエステル100%
色
グレー
サイズ
フリーサイズ
注意
※本商品は、あくまで補助的機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼす恐れのある虫に対しての防護策としては、ご使用にならないでください。※裾の紐を調整し、首回りに隙間をつくらないようにしてご使用ください。※鋭利なものに触れると、破損する恐れがあります。※火気には近づけないでください。