アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 制電手袋(弱電・半導体作業)
アズピュア(アズワン)の ポリエステル手袋 制電手袋
アズピュアESDクール手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
65181017
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,651
販売価格(税別)
¥
2,410
バスケットに入れる
手首の裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
サイズ
L
材質
ポリエステル100%(導電糸入り)
機能
通気性
入数(双)
10
色(手首部)
グレー
抵抗値
10^6〜8Ω/□
アズワン品番
4-1201-02