アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 制電手袋(弱電・半導体作業)
アズピュア(アズワン)の ポリエステル手袋 制電手袋
アズピュアESDクール手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
サイズ
SS
注文コード
65181044
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
手首の裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
サイズ
SS
材質
ポリエステル100%(導電糸入り)
機能
通気性
入数(双)
10
色(手首部)
オレンジ
抵抗値
10^6〜8Ω/□
アズワン品番
4-1201-05