アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 制電手袋(弱電・半導体作業)
アズピュア(アズワン)の ポリエステル手袋 制電手袋
アズピュアESDクール手袋 手の平コート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
65181123
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,982
販売価格(税別)
¥
3,620
バスケットに入れる
手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ポリウレタンコーティングしており、滑り止め効果や耐久性に優れています。フィット感、通気性に優れ快適に作業できます。
サイズ
S
材質
ポリエステル100%(導電糸入り)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
機能
耐久性、通気性
入数(双)
10
コーティング
手の平コート
色(手首部)
白
抵抗値
10^6〜8Ω/□
アズワン品番
4-1203-04