ダイヤモンドグレイス 7点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65188568 品番DG-S7S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスやコッパーのような風合いで高級感のあるフライパン・なべのセットです。ダイヤモンドコーティングを使用し、こびりつきにくく、丈夫で長持ちします。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。外側はツヤのあるクリアコーティングです。IH・ガス火・オーブン対応です。

セット内容フライパン26cm、なべ20cm、炒めなべ25cm、エッグパン、ガラスふた20cm・26cm、マルチハンドル 材質本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム ブロンズ 質量(g)4700 サイズ(cm)フライパン:26、なべ:20、炒めなべ:25 寸法(幅W×奥行D)(mm)エッグパン:200×140 表面処理フライパン・なべ・炒めなべ・エッグパン/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×308×227 満水容量(L)フライパン:3.3、なべ:2.4、炒めなべ:3.2、エッグパン:1.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65188568 DG-S7S 65188559 DG-S7S ダイヤモンドグレイス 7点セット アイリスオーヤマ ダイヤモンドグレイス 7点セット アイリスオーヤマ 1個 13,980 税込15,378 色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする