RV-147 リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ モトユキ 65192296

 

RV-147 リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ モトユキ 65192296
RV-147 リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ モトユキ 65192296
RV-147 リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ モトユキ 65192296
RV-147 リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ モトユキ 65192296

リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)147
刃厚(mm)1.3
歯数40
内容量1枚注文コード65192296品番RV-147
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。
バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。
静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。

用途
リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。
木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業
外径(Φmm)147歯数40穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.3適合材木材、せっこうボード、樹脂適合機種集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコタイプ交互刃本体厚さ(mm)0.9最高回転速度(m/min)6000
注意
※金属系材料は切断できません。

商品説明動画

グローバルソー リノベーション用チップソー RV series リノベソー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする