PQB0311A イーブロック (可搬型バッテリー) Panasonic(パナソニック) 65206673

※製品画像

PQB0311A イーブロック (可搬型バッテリー) Panasonic(パナソニック) 65206673
PQB0311A イーブロック (可搬型バッテリー) Panasonic(パナソニック) 65206673
PQB0311A イーブロック (可搬型バッテリー) Panasonic(パナソニック) 65206673
PQB0311A イーブロック (可搬型バッテリー) Panasonic(パナソニック) 65206673
PQB0311A イーブロック (可搬型バッテリー) Panasonic(パナソニック) 65206673
PQB0311A イーブロック (可搬型バッテリー) Panasonic(パナソニック) 65206673
PQB0311A イーブロック (可搬型バッテリー) Panasonic(パナソニック) 65206673
PQB0311A イーブロック (可搬型バッテリー) Panasonic(パナソニック) 65206673
PQB0311A イーブロック (可搬型バッテリー) Panasonic(パナソニック) 65206673
PQB0311A イーブロック (可搬型バッテリー) Panasonic(パナソニック) 65206673

イーブロック (可搬型バッテリー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード65206673品番PQB0311A
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

電気がシェアできる次世代型バッテリー。
バッテリーと充放電器をセパレート型にしたイーブロック。
小型・軽量で手軽に、持ち運ぶことができる新発想の可搬型バッテリーです。
使用中に他のバッテリーを充電しておくことで、交換しながら継続して電気を供給することが可能です。
イーブロックスタンド、イーブロックデスクと合わせて、シーンに応じた使い方を選べます。
イーブロックはバッテリーも充放電器もPSEマークを表示。安心してご使用いただくために、電気用品における危険及び障害の発生を防止します。
これに加え、システムでSマーク認証を取得し、高い品質を実現しています。
イーブロックはBluetooth無線技術を搭載し、新開発のスマートフォンアプリ「イーブロックアプリ」と無線で通信させることで、複数のイーブロックのバッテリー残量低下時や異常をスマートフォンにプッシュで通知が可能です。
バッテリーに1回で304Whまで蓄電できます。出力は最大で300VAまで可能です。
平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。
USB出力(定格出力/出力端子):DC5 V、2.0A/port×2(2port使用時は合計3.0Aまで)/USB type-A
バッテリー入出力(定格電圧/定格入力電流/定格出力電流):DC25.76V/DC2.79A(充電)/DC20A(放電)

用途
企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。
質量(kg)約2.9出力DC5V/2.0A(2port使用時は合計3.0Aまで)定格電圧DC25.76定格出力電流(A)DC20(放電)入力DC25.76V/2.79A(充電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×115×220バッテリーリチウムイオン蓄電池定格入力電流(A)DC2.79(充電)バッテリー容量(Ah)11.84使用環境温度(℃)充電時:0~40、放電時:-10~40通信機能Bluetooth(R)情報端末接続時使用場所屋内使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)USBポート数2個口蓄電池容量(Wh)304充電端子専用充電器(別売)給電端子USB-A
注意
※専用充放電器(イーブロックデスクまたはイーブロックスタンド)は別売りです。充電に際しては、専用充放電器が必要となります、ご注意ください。
※使用開始後5年を目途に交換が必要です。バッテリー容量60%以下、もしくは約6年経過後安全のため自動的に停止します。
※スマートフォンの通知には、イーブロックアプリで検知した対象のバッテリーの管理機器登録が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする