質量(kg)約2.6(ケーブル含まず)
用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。
定格電力(W)AC入力:1500
定格電圧(V)AC入出力:単相AC100(50/60Hz)、DC入力:DC25.76、DC出力:DC29.05
定格電流(A)AC入力:AC15、AC出力:AC3(バッテリー出力)、AC13(バイパス出力)、DC入力:DC20(バッテリー放電)、DC出力:DC2.79(バッテリー充電)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×257×161
使用環境温度(℃)-10〜40
入力端子ACコンセント(接地極付3端子プラグ)
定格電力(VA)AC出力:300(バッテリー出力)、1300(バイパス出力)
出力端子AC(接地極付3端子コンセント)×1個
使用場所屋内設置
使用環境湿度(%)0〜85(ただし結露なきこと)