※製品画像(イーブロックとの組合せです)

PQEB103A イーブロックスタンド (専用充放電器) Panasonic(パナソニック) 65206698 PQEB103A イーブロックスタンド (専用充放電器) Panasonic(パナソニック) 65206698 PQEB103A イーブロックスタンド (専用充放電器) Panasonic(パナソニック) 65206698 PQEB103A イーブロックスタンド (専用充放電器) Panasonic(パナソニック) 65206698 PQEB103A イーブロックスタンド (専用充放電器) Panasonic(パナソニック) 65206698 PQEB103A イーブロックスタンド (専用充放電器) Panasonic(パナソニック) 65206698

イーブロックスタンド (専用充放電器)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65206698 品番PQEB103A
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

イーブロックを充放電器(スタンド型)にセットすれば、2つのAC出力、2つのUSB出力で、電力供給できます。
平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。

質量(kg)約4.9(コンセントケーブル含まない) 用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。 定格電力(W)AC入力:1500 定格電圧(V)AC入出力:単相AC100(50/60Hz)、DC入力:DC25.76、DC出力:DC29.05 定格電流(A)AC入力:AC15、AC出力:AC3(バッテリー出力)、AC13(バイパス出力)、DC入力:DC20(バッテリー放電)、DC出力:DC2.79(バッテリー充電) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×260×912 使用環境温度(℃)-10〜40 入力端子ACコンセント(接地極付3端子プラグ) 定格電力(VA)AC出力:300(バッテリー出力)、1300(バイパス出力) 出力端子AC(接地極付3端子コンセント ×2個、USB type-A 使用場所屋内設置 使用環境湿度(%)0〜85(ただし結露なきこと)
注意
※イーブロック (可搬型バッテリー)は別売です。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする