BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh スパイダーマン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65235445 品番BPB021QCBR-DY
参考基準価格(税別)¥5,445 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

一体型USB-Cケーブル
20W出力でスマホやタブレットを急速充電
10000mAh§のバッテリー容量により、iPhone 15 Proで43時間の再生が可能
2台のデバイスを同時に充電
バッテリー状態をLED表示
パススルー充電により、モバイルバッテリーの充電中でもデバイスを充電できます。
コンパクトで軽量なデザイン
プラスチックフリーのパッケージ
2年間の製品保証と最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証付き

仕様●Warranty and Support:2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)●Wattage:20W●統合/組み込みケーブル長:5.7cmの一体型USB-Cケーブル セット内容BoostCharge Power Bank 10000mAh(一体型ケーブル) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)Dimensions:9.9 x 6.4 x 2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする