完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetooth

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65300737 品番HP-W430N-W
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続
・ 左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)
・ お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)
多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン
・ 再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能
耳にやさしくフィット
・ イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる
高音質コーデックAAC対応
コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電
IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ
音声アシスタント対応
通話対応(マイク内蔵)
USB Type-C接続
6時間連続再生
イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属
Bluetooth正規ライセンス品
本体カラーはホワイト

付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)DC5(USB-C給電) 感度−38dB 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3 バッテリー充電式リチウムポリマー電池 使用湿度範囲20〜80%(結露なしにて) 充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間約6時間(50%音量) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)※防塵形:正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なうほどの量の粉塵が内部に侵入しない、防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない 再生周波数帯域(Hz)20〜20k(A2DP) 音圧レベル(dB)(出力)105 バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250 指向性マイク:無指向性 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し 約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402〜2.480 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
取扱説明書:(2.98MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする