※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65301525
品番
AC40-03DG-D
参考基準価格(税別)
¥21,730
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
単位
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ルブリケータ油排出口
ドレンコックなし
フィルタドレン排出口
エア:ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁
アタッチメントなし
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり