※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR40(K)-D Series レギュレータ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65301577
品番
AR40-06E-R-D
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし