CF-T2493BK 多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360 スリーアップ 65307526 CF-T2493BK 多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360 スリーアップ 65307526 CF-T2493BK 多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360 スリーアップ 65307526 CF-T2493BK 多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360 スリーアップ 65307526 CF-T2493BK 多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360 スリーアップ 65307526

多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65307526 品番CF-T2493BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上下左右360°の立体的な首振りでお部屋の隅々まで強力な風を届けることができるコンパクトサイズの多機能DCサーキュレーター。
すべての構造を徹底的に見直すことで、従来機種の風速をそのままに、従来のサイズでは設置が難しかったカウンターや棚、狭い場所でも設置しやすいコンパクトサイズを実現しました。
ガードのパーツはすべて工具不要で分解して水洗いできるのでお手入れもラクラクです。
風量は10段階設定が可能で、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードを搭載しています。風量やタイマーが数字で表示されるので操作もしやすく設定が一目で分かります。

用途空気循環・換気 付属品リモコン 材質ABS、PP 質量(kg)約1.4 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)16 モーターDCモーター 電源コード(m)1.5 機能衣類乾燥モード、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)20×17.5×28 風量調整10段階(衣類乾燥含む) 首振り左右60°(自動)3Dスイング360° 適用畳数(目安)18畳 1時間あたりの電気代目安(円)約0.50(16W連続運転時) 切タイマー1〜9時間(1時間単位)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65307526 CF-T2493BK 65307517 CF-T2493WH 多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360 スリーアップ 多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360 スリーアップ 1個 8,790 税込9,669 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする