CF-T2457WH 節電センサー付 DCウォッシャブルサーキュレーター360 スリーアップ 65307560 CF-T2457WH 節電センサー付 DCウォッシャブルサーキュレーター360 スリーアップ 65307560 CF-T2457WH 節電センサー付 DCウォッシャブルサーキュレーター360 スリーアップ 65307560 CF-T2457WH 節電センサー付 DCウォッシャブルサーキュレーター360 スリーアップ 65307560 CF-T2457WH 節電センサー付 DCウォッシャブルサーキュレーター360 スリーアップ 65307560

節電センサー付 DCウォッシャブルサーキュレーター360

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65307560 品番CF-T2457WH
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,769
販売価格(税別)
9,790

工具不要でガードを分解してキレイに洗えるウォッシャブルサーキュレーター。
節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。
コンパクトな台座レスデザインで本体の掃除頻度を少なくすることができ、ガード分解は回転させるだけの設計で、簡単にお手入れが可能です。
左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載した多機能コンパクトモデルです。

用途空気循環・換気 付属品リモコン 材質ABS、PP 質量(kg)約1.7 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)16 モーターDCモーター 電源コード(m)1.5 機能節電センサー、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)21×18×30 風量調整11段階 首振り左右90・180・360°(自動)上下90°(自動) 適用畳数(目安)18畳 1時間あたりの電気代目安(円)約0.50 入タイマー1〜9時間(1時間単位) 切タイマー1〜9時間(1時間単位)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする