アサダ
アサダの 電動工具 本体
アサダの 切断/曲げ
アサダの バンドソー/糸ノコ盤
バンドソービーバー4 Active
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65308269
品番
BA400
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
標準付属のこ刃:14山ハイス1本:コードNo.71151、荷重方式:自重式
消費電力(W)
240
本体質量(kg)
16.5
切断能力(mm)パイプ角
90°:□100/45°:□50
モーター電圧(V)
100
切断能力(mm)鋼管
90°:120(100A)/45°:50(40A)
切断能力(mm)丸棒
90°:50/45°:50
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
商品説明動画
バンドソービーバー4ACTIVE
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった