本体

EPR-01 BL ピラティスロール Dr.AIR(ドクターエアー) 65308944 EPR-01 BL ピラティスロール Dr.AIR(ドクターエアー) 65308944 EPR-01 BL ピラティスロール Dr.AIR(ドクターエアー) 65308944 EPR-01 BL ピラティスロール Dr.AIR(ドクターエアー) 65308944 EPR-01 BL ピラティスロール Dr.AIR(ドクターエアー) 65308944 EPR-01 BL ピラティスロール Dr.AIR(ドクターエアー) 65308944

ピラティスロール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65308944 品番 EPR-01 BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,000
販売価格(税別)
20,000

振動とヒーターで姿勢にアプローチ、ピラティスロール。
ジムやスタジオに行かなくても、自宅で手軽にストレッチが可能です。背中を始め、全身のあらゆる部位にアプローチ。日々の健康的な身体づくりをサポートします。
最大約1,890回/分から約1,450回/分の5段階の振動を搭載。部位やシーンに合わせてお好みの振動を選択できます。着脱可能なリモコン付きでストレッチしながらの操作もラクラク。
約45℃以下のヒーターで、温感ストレッチが可能に。身体を乗せるだけでなく、温めることで筋肉ケアをやさしくサポートします。
長さ約93.5cm、直径約15cmのサイズで、全身をしっかりストレッチ。ほどよい硬さを実現しつつ、最大適応体重も約120kgと、体重をかけても壊れにくく安心です。

付属品リモコン(ボタン電池(CR2032)付)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) 仕様振動回数:レベル1:約1,450回/分、レベル2:約1,560回/分、レベル3:約1,670回/分、レベル4:約1,780回/分、レベル5:約1,890回/分 寸法(mm)約直径150 × 長さ935 質量(kg)約2.1 ブルー 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 4,000mAh) 定格消費電力(W)25 使用温湿度範囲10〜40℃、30〜85% RH バッテリー容量(Ah)4000 充電時間(時間)約4 充電可能回数約300回 ※使用状況・使用環境により異なります。 タイマー約10分
注意
※本製品は医療機器ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする