V60 電動コーヒーグラインダーコンパクトN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65311446 品番EVCN-8-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,000
販売価格(税別)
20,000

内部に静電気除去機能を搭載し、 フタにはクリーナー機能が付いた電気コーヒーグラインダー。
ハンドドリップに最適な中細挽きから粗挽きまで、お好みの味に合わせて調節ができます。(39 段階調節)
内部静電気除去機能を搭載し、コーヒー粉の飛び散りを軽減します。また、フタにはクリーナー機能が付いているのでお手入れも楽です。

材質本体/ポロプロピレン・ポリアセタール・ステンレス・ポリアミド、ホッパー・粉受け/AS樹脂、ホッパーフタ/シリコーンゴム・ステンレス 容量コーヒー豆 100g 質量(g)約1500 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×185×312

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする